TACO VR20-1 Cirkulationspump stängd .035 till 1.088 hk | AC8DFL 39L623

TACO VR20-1 Cirkulationspump Stängd ,035 Till 1.088 Hk

Finns i lager
Artikel: AC8DFL Modell: VR20-1Korsreferens: 39L623

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 027 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarmvattencirkulationspump
Amps3.5
Bästa effektivitet GPM @ Head125 gpm @ 16 fot
ComplianceETL
VäxeltypDirekt
Ansikte mot ansikte dimension11 "
Höjd16.75 "
Husets materialGjutjärn
HP0.035 till 1.088
Pumphjulsmaterial304 Stainless Steel
Inlopp / utloppsstorlek2"
Loop-konfigurationStängt
Max. GPM @ Head230 gpm @ 0 fot
Max. Arbetstryck175 psi
Max. Temp.230 grader F
Mekanisk tätningNej
Antal hastigheterVariabel
Fas1
PumpmonteringI kö
PumptypI linje, Wet Rotor
RPM3000
Axelmaterial431 Stainless Steel
Stänga av45.5 ft.
Termisk skyddBil
Spänning110 till 240

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.95
Fartygets höjd (cm)46.99
Fartygets längd (cm)28.26
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDSI

Produktinformation:

    • Fläns / Union ingår (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellInlopp / utloppsstorlekAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadLängdMax. GPM @ HeadMax. ArbetstryckMax. Temp.Mekanisk tätningPris
TACO 005-F4Y Varmvattencirkulationspump 1/35 hk 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 fot5.625 "19 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej2 859 kr
TACO 005-SF4Y Varmvattencirkulationspump 1/35 hk 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 fot5.625 "19 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej4 850 kr
TACO 006-BC8Y Varmvattencirkulationspump 1/40 hk 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 fot5.125 "12 gpm @ 1 fot125 psi220 grader FNej4 618 kr
TACO 006-ST8Y Cirkulationspump öppen slinga 1/40 hk | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 fot5.625 "12 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej4 936 kr
TACO 0010-MSF2-IFC 3-växlad cirkulator | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 fot6.5 "28 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej7 701 kr
TACO 007-SF5-IFC Varmvattencirkulationspump 1 / 25hk Rostfritt stål Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 fot6.125 "16 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej8 424 kr
TACO 009-SF5-IFC Varmvattencirkulationspump rostfritt stål 1/8 hk Ifc | AC9KDK 3GZV3 009-SF5-IFC-1.46 gpm @ 18 fot7"10.5 gpm @ 1 fot125 psi230 grader FNej10 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TACO VR20-1 Cirkulationspump Stängd ,035 Till 1.088 Hk
65 027 kr /enhet