Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TACO 5004-C3 Blandningsventil smidd mässing 1 - 20 Gpm | AF9FDM 29YM46

TACO 5004-C3 blandningsventil Smidd mässing 1 - 20 Gpm

Finns i lager
Artikel: AF9FDM Modell: 5004-C3Korsreferens: 29YM46
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
2 376 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialSmidd mässing
Flödeshastighet1 till 20 gpm
Inloppsstorlek1"
Inloppstemperatur (kall)39 grader till 80 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 180 grader F.
InloppstypUnion Svett
Max. Tryck200 psi
Utloppsstorlek1"
UtloppstypUnion Svett
Totala höjden6.125 "
Total bredd5 25 / 64 "
Temp. Räckvidd85 grader till 176 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.846
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481809015

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal breddTemp. RäckviddPris
TACO 5122-C2 Blandningsventil smidd mässing 1 - 14 Gpm | AF9FDH 29YM42 5122-C21 till 14 gpm1 / 2 "1 / 2 "4 51 / 64 "4 51 / 64 "85 grader till 120 grader F.1 973 kr
TACO 5123-C2 Blandningsventil smidd mässing 1 - 14 Gpm | AF9FDJ 29YM43 5123-C21 till 14 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 grader till 120 grader F.2 084 kr
TACO 5002-C3 Blandningsventil smidd mässing 1 - 20 Gpm | AF9FDK 29YM44 5002-C31 till 20 gpm1 / 2 "1 / 2 "4 51 / 64 "4 51 / 64 "85 grader till 176 grader F.1 811 kr
TACO 5003-C3 Blandningsventil smidd mässing 1 - 20 Gpm | AF9FDL 29YM45 5003-C31 till 20 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 grader till 176 grader F.2 023 kr
TACO 5003-C3-G Blandningsventil smidd mässing 1 - 20 Gpm | AF9FDN 29YM47 5003-C3-G1 till 20 gpm1"1"8.5 "5 25 / 64 "85 grader till 176 grader F.2 408 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TACO 5004-C3 blandningsventil Smidd mässing 1 - 20 Gpm
2 376 kr /enhet