Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TACO 5122-C2 Blandningsventil smidd mässing 1 - 14 Gpm | AF9FDH 29YM42

TACO 5122-C2 blandningsventil Smidd mässing 1 - 14 Gpm

Finns i lager
Artikel: AF9FDH Modell: 5122-C2Korsreferens: 29YM42
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
1 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialSmidd mässing
Flödeshastighet1 till 14 gpm
Inloppsstorlek1 / 2 "
Inloppstemperatur (kall)39 grader till 80 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 180 grader F.
InloppstypUnion Svett
Max. Tryck200 psi
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypUnion Svett
Totala höjden4 51 / 64 "
Total bredd4 51 / 64 "
Temp. Räckvidd85 grader till 120 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481809015

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal breddTemp. RäckviddPris
TACO 5123-C2 Blandningsventil smidd mässing 1 - 14 Gpm | AF9FDJ 29YM43 5123-C21 till 14 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 grader till 120 grader F.2 084 kr
TACO 5002-C3 Blandningsventil smidd mässing 1 - 20 Gpm | AF9FDK 29YM44 5002-C31 till 20 gpm1 / 2 "1 / 2 "4 51 / 64 "4 51 / 64 "85 grader till 176 grader F.1 811 kr
TACO 5003-C3 Blandningsventil smidd mässing 1 - 20 Gpm | AF9FDL 29YM45 5003-C31 till 20 gpm3 / 4 "3 / 4 "5"5 25 / 64 "85 grader till 176 grader F.2 023 kr
TACO 5004-C3 Blandningsventil smidd mässing 1 - 20 Gpm | AF9FDM 29YM46 5004-C31 till 20 gpm1"1"6.125 "5 25 / 64 "85 grader till 176 grader F.2 376 kr
TACO 5003-C3-G Blandningsventil smidd mässing 1 - 20 Gpm | AF9FDN 29YM47 5003-C3-G1 till 20 gpm1"1"8.5 "5 25 / 64 "85 grader till 176 grader F.2 408 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TACO 5122-C2 blandningsventil Smidd mässing 1 - 14 Gpm
1 973 kr /enhet