Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAMPER-PRUF SCREW 120920 Maskinskruvskål, 4-40 X 1/2 Längd, 50Pk | AE4BQN 5JB81

TAMPER-PRUF SCREW 120920 Maskinskruvskål, 4-40 X 1/2 längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE4BQN Modell: 120920Korsreferens: 5JB81

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

262SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSabotagebeständig skruv
VäxeltypSpanner
Förarstorlek#4
FinishEnkel
Huvud Dia.0.205-0.219 "
Huvudhöjd0.058 till 0.068 "
Head TypPan
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 120920 Maskinskruvskål, 4-40 X 1/2 längd, 50pk
262SEK /packa