Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAMPER-PRUF SCREW 21170 Maskinskruvknapp, 8-32 X 3/4 Längd, 50Pk | AE9RLM 6LU13

TAMPER-PRUF SCREW 21170 Maskinskruvknapp, 8-32 X 3/4 längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE9RLM Modell: 21170Korsreferens: 6LU13
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
298SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSabotagebeständig skruv
VäxeltypHex
Förarstorlek5 / 32 "
FinishSvartoxid
Huvud Dia.0.298-0.312 "
Huvudhöjd0.077 till 0.087 "
Head TypKnappen
Längd3 / 4 "
MaterialFallhärdat stål
System för mätningInch
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318156080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21170 Maskinskruvknapp, 8-32 X 3/4 längd, 50pk
298SEK /packa