Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAMPER-PRUF SCREW 21820 Maskinskruvknapp, 6-32 X 1/2 Längd, 25Pk | AE9PTB 6LE67

TAMPER-PRUF SCREW 21820 Maskinskruvknapp, 6-32 X 1/2 längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE9PTB Modell: 21820Korsreferens: 6LE67
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
196SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSabotagebeständig skruv
VäxeltypHex
Förarstorlek1 / 8 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.250-0.262 "
Huvudhöjd0.063 till 0.073 "
Head TypKnappen
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21820 Maskinskruvknapp, 6-32 X 1/2 längd, 25pk
196SEK /packa