APOLLO VALVES 70-100-serien brons inline kulventiler


Filter
Kulmaterial: Förkromad brons , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Bronze , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: FNPT x FNPT , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 psi WOG , Max. Ångtryck: 150 psi WSP , Tätningsmaterial: PTFE , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHantera materialRörstorlekHamnSittmaterialStammaterialStammtypTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
70-107-01
Rostfritt stål1.5 "StandardRPTFEB16 MässingIcke uppstigande0 grader till 450 grader F.2 051 SEK
B
70-107-01
Förzinkat stål med vinylgrepp1.5 "StandardPTFEB16 MässingBlowout Proof, Nonrising-20 grader till 450 grader F.2 142 SEK
C
77-101-01
Förzinkat stål med vinylgrepp1 / 4 "fullRPTFEMässingUtblåsningsbevisUpp till 500 grader F.600 SEK

70-100-serien brons inline kulventiler

Apollo 70-100-seriens inbyggda kulventiler i brons används för att kontrollera vätskeflödet i ett system och har FNPT-anslutningar i båda ändar. Dessa korrosionsbeständiga ventiler har ett maximalt arbetstryck på 600 psi och finns i olika temperaturområden, spindeltyper och material, sätesmaterial och rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?