Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAMPER-PRUF SCREW 21840 Maskinskruvknapp, 6-32 X 3/4 Längd, 25Pk | AE9PTC 6LE68

TAMPER-PRUF SCREW 21840 Maskinskruvknapp, 6-32 X 3/4 längd, 25pk

Finns i lager
Artikel: AE9PTC Modell: 21840Korsreferens: 6LE68
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
183SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSabotagebeständig skruv
VäxeltypHex
Förarstorlek1 / 8 "
FinishEnkel
Huvud Dia.0.250-0.262 "
Huvudhöjd0.063 till 0.073 "
Head TypKnappen
Längd3 / 4 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek6-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21840 Maskinskruvknapp, 6-32 X 3/4 längd, 25pk
183SEK /packa