Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAMPER-PRUF SCREW 91150 Maskinskruvknapp 10-24 X 1-1/4 Storlek, 10Pk | AE9PQN 6LE32

TAMPER-PRUF SCREW 91150 Maskinskruvknapp 10-24 X 1-1/4 storlek, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE9PQN Modell: 91150Korsreferens: 6LE32

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

113SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSabotagebeständig skruv
VäxeltypTorx
FörarstorlekT25
FinishEnkel
Huvud Dia.0.347-0.361 "
Huvudhöjd0.091 till 0.101 "
Head TypKnappen
Längd1.25 "
Material18-8 rostfritt stål
System för mätningInch
Tråd storlek10-24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91150 Maskinskruvknapp 10-24 X 1-1/4 storlek, 10pk
113SEK /packa