Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 Ankarskruv, 3/4 tums ankardiameter, 4 tums längd, zink, 10pk | AC2QWC 2MCR4

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 Ankarskruv, 3/4 tums ankardiameter, 4 tums längd, zink, 10pk

Finns i lager
Artikel: AC2QWC Modell: U70520.075.0450Korsreferens: 2MCR4

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 376 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetongförankringsskruv
Ankare Dia.3 / 4 "
Borrstorlek3 / 4 "
Head StyleHex tvättmaskin
Längd4"
MaterialStål med låg kolhalt, förzinkad
Max. Arbetstjocklek2"
Min. Inbäddning2.75 "
TypStor diameter
Ultimate Shear (Lb.)11,460
Ultimate Tension (lbs.)6580

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6675
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Undermärke: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 Ankarskruv, 3/4 tums ankardiameter, 4 tums längd, zink, 10pk
1 376 kr /packa