Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TAPCO 203-00428 Skyltmonteringsfästen Aluminium Svart | AF8DXT 25AY50

TAPCO 203-00428 Skyltmonteringsfästen Aluminium Svart

Finns i lager
Artikel: AF8DXT Modell: 203-00428Korsref: 25AY50
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
936SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyltfästen
FärgSvart
Höjd3.5 "
Längd5.5 "
MaterialAluminium
Bredd2 19 / 50 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)6.05
HS-kod7610900040

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdBreddPris
TAPCO 037-00011 Skyltfästen 36 tum längd Pr | AA9MRW 1DYJ6 037-00011Silver-36 "3.25 "490SEK
TAPCO 037-00012B Skyltfästen Aluminium | AF3ZLH 8LV70 037-00012BSilver eller svart---287SEK
TAPCO 037-00005 Skyltfästen Aluminium Silver | AF4QMB 9FPR4 037-00005Silver---201SEK
TAPCO 203-00350 Skyltfästen Aluminium Svart | AF8DXH 25AY40 203-00350Svart2 22 / 25 "5.5 "3"849SEK
TAPCO 203-00444 Skyltfästen Aluminium Svart | AF8DXK 25AY42 203-00444Svart2 22 / 25 "12 "3"1 625 kr
TAPCO 203-00445 Skyltfästen Aluminium Svart | AF8DXL 25AY43 203-00445Svart2 22 / 25 "12 "3"1 625 kr
TAPCO 203-00349 Skyltfästen Aluminium Svart | AF8DXM 25AY45 203-00349Svart2 22 / 25 "5.5 "3"574SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TAPCO 203-00428 Skyltmonteringsfästen Aluminium Svart
936SEK /enhet