Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TASCO 2552 Öronskydd 23db Nackband Blå | AD2DWY 3NLD2

TASCO 2552 Öronskydd 23db Nackband Blå

Finns i lager
Artikel: AD2DWY Modell: 2552Korsreferens: 3NLD2
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
1 080 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖronmuff
FärgBlå
GenomslagsNej
HörselskyddsstilBakom nacken
Brusreduceringsgrad NRR23 dB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8518302000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelBrusreduceringsgrad NRRPris
TASCO 3006 Hörselkåpa 30db Over-the-head | AD2DWL 3NLA3 3006Svart / BlåÖronmuff30 dB494SEK
TASCO 2950 hörselskydd 29db över huvudet Svart | AD2DWV 3NLC8 2950SvartÖronmuff29 dB260SEK
TASCO 2550 hörselskydd 25db över huvudet | AD2DWX 3NLD1 2550-Öronmuff25 dB287SEK
TASCO 2953 Hörselkåpa 27db Folding Black | AD2DXA 3NLD4 2953SvartÖronmuff27 dB467SEK
TASCO 100-02400 Hörselkåpor, Hörselkåpor, Passiv, 24 Db Nrr, Dielektrisk, PVC, Svart | CU4YZV 52KD61 100-02400-Hörmuffar-295SEK
TASCO 100-02700 Hörselkåpor, Multi-Position Hörselkåpa, Passiv, 26 Db-27 Db Nrr, Dielektrisk, PVC, Svart | CU4YZW 52KD60 100-02700-Hörmuffar-276SEK
TASCO 100-22900 Hörselkåpor, Multi-Position Hörselkåpa, Passiv, 28 Db-29 Db Nrr, Dielektrisk, PVC, Grå | CU4YZX 52YF35 100-22900-Hörmuffar-318SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TASCO 2552 Öronskydd 23db Nackband Blå
1 080 kr /enhet