TB WOODS 10SMPB Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 10, 1.125 tums diameter. | AG3EHE 32ZR66

TB WOODS 10SMPB Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 10, 1.125 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: AG3EHE Modell: 10SMPBKorsreferens: 32ZR66

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 681 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
KroppsstilTyp-S fläns nära kopplad
Bore Dia.1-1 / 8 "
Borrstorlek1 mm
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig borrning
Bussning krävsIngen
Komponent WR0.4865 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek10
Flänslängd1.21875 "
Höjd7.5 "
NavAxelnav
Hub Dia.4 3 / 8 "
Navets längd13 / 16 "
perfekt förAnvändningar i motorer, pumpar, kompressorer, fläktar, blandare och transportörer
Nyckelstorlek (in.)Ingen KS, lämplig för reboring
Längd genom borrning2.71875 "
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse0.128 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.025 "
Max. Varvtal3600 rpm
Utanför Dia.1 1 / 2 "
Typ av produktSure-Flex typ S BTS-fläns
Nominell vridmoment3735 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvavstånd7 / 16 "
Ställ in skruvstorlek3 / 8-16 UNC
skruven3 / 8-16 UNC
Skruvlängd5 / 8 "
Setscrew-platsEn över KS och @ 90 grader
Krav på skruvmoment23 XNUMX lbs.-in.
SF-navlängd13 / 16 "
Vikt10.5 Ibs
Bredd568942 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.967
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)20.57
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellHub Dia.Bore Dia.BorrstorlekNavets längdLängd genom borrningMaterialMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 1.625 tums diameter. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 119 kr
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 1.75 tums diameter. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 113 kr
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, 9 Storlek, 1.875 tum Bore Dia. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "1 891 kr
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 2 tums diameter. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "1 947 kr
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 2.125 tums diameter. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 092 kr
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 7, 0.625 tums diameter. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Högstyrka gjutjärn0.081 "0.02 "1 032 kr
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, 7 Storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Högstyrka gjutjärn0.081 "0.02 "1 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 10SMPB Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 10, 1.125 tums diameter.
2 681 kr /enhet