TB WOODS

Sedan 1857 har TB Wood's, ett varumärke från Altra Industrial Motion, erbjudit industriella kopplingar och remdrivningslösningar av hög kvalitet för applikationer i pumpar, hissar, rulltrappor och förpackningsmaskiner. Företagets produktlinje har sitt huvudkontor i Chambersburg, Pennsylvania, USA, och inkluderar kopplingar, kopplingsinsatser, remdrivningar, kommersiella gjutgods och hydrostatiska hastighetsvariatorer. Läs mer

Filter

Kraftöverföring

Pneumatik

Motorer

Vattensystem

HVAC och kylning

Electrical

Materialhantering

Pumps

Säkerhet

bearbetning

Hydraulik

Fleet och fordonsunderhåll

Kraftöverföring Filter

Kopplingar kragar och adaptrarVisa alla

  • Kopplingsinsatser

    Avsedd för användning med transportörer, blandare, kompressorer, pumpar, fläktar och motorer. Kan arbeta vid temperaturer från -65 till 275 grader F och finns i olika kroppsstilar, infoga material och längder

  • Flänskopplingstillbehör
  • Flexkopplingsnav

    Används ofta vid underhåll och reparation av pumpar, lager och tätningar. Finns i olika material, karossstilar, borrdiametrar, navdiametrar och höjder

  • Nätkoppling
  • Käftkopplingsnav

    Axelkopplingsnav för att ansluta axlar för vridmomentöverföring och för att hantera felinriktningar upp till 0.38 tum i motion control & automation applications. Konstruktion av aluminium / gjutjärn / rostfritt stål / sintrat kolstål för utmärkt slitstyrka och vibrationsdämpning

  • Käftkopplingsspindlar

    Utformad för att minimera stötar mellan kopplingsnav och för att rymma axiella, vinklade och parallella felinriktningar. Erbjuds i uretan-, Buna-N- och Hytrel-varianter i olika höjder och längder

  • Rörelsekopplingar
  • Axelkragar
  • Spline axlar och kopplingar
  • Universalförband

KraftöverföringsbältenVisa alla

  • belt tillbehör

    Inkluderar en plastmätare med inbäddade spår för att kontrollera kilremmprofiler och skivor för dimensionella fel och slitage

  • Synkrona drivremmar
  • Kilremmar

    Tillhandahåller kraftöverföring från motorer till fläktar, vattenpumpar, servostyrningssystem, generatorer och luftkonditioneringskompressorer. Funktionen dien/eten/neopren/plastkonstruktion för att förhindra skador orsakade av böjning, vridning eller slipmedel. Säkerställ säker passning i remskivor

HastighetsreducerareVisa alla

  • Flänskopplingssats

    Lämplig för sammanfogning av 2 kopplingsdelar med parallella och vinklade inriktningar eller ändrörelser. G-Flex-gitterkopplingslocksatser ger hastigheter upp till 6000 varv / min. QD -bussningshårdvara finns i EL, EM, FLM, JAM, SF, SFL, JA, QTM, SD, SKL, SDSM, SK, SFM, SKLM & SH storlekar

  • Hastighetsreducerare och växellådor

BussningarVisa alla

  • Minska bussningar
  • Avsmalnande och QD-bussningar

    Perfekt för applikationer med kugghjul, skivor, kedjehjul, kamremskivor och komponenter med matchande QD-hål. Erbjuds i olika borrdiametrar, material, borrbussningsserier och längder

Skivor och remskivorVisa alla

  • V-remskivor

    Används för överföring av kraft mellan två parallella axlar och är kompatibel med kilremssektionerna 4L, 5L, A, AX, B och BX

Tandhjul och dörrar för inspektionstjänsterVisa alla

  • Sprockets

    Används i motorcyklar, cyklar och bandfordon för att överföra roterande rörelser mellan två axlar (där växlar inte är lämpliga). Också idealisk för att ge linjär rörelse till ett spår eller band. Tillverkad av gjutjärn / segjärn / stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet

Om TB WOODS

TB Woods kopplingskatalog omfattar Sure-Flex Plus, Form-Flex, Torsiflex-I Disc, Dura-Flex, L-Jaw, G-Flex galler och stela kopplingar. ATEX-kompatibla TB Wood's Sure-Flex kopplingar har fyrvägsböjning för att minimera stötar och hantera felinställning. Dessa enheter har ett högt vridmoment och en flexibel design som eliminerar behovet av smörjning. Vi erbjuder också TB Woods kilremmar i olika håldiametrar för olika axelstorlekar, utformade för att överföra kraft mellan två parallella axlar.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

TB Woods produkts modellnummer korsar generellt individuella referenser till motsvarande Lovejoy MPN (tillverkares artikelnummer). Så om du letar efter kopplingar, flänsar, redskap och tillbehör som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har den alternativa produkten tillgänglig.

Frakt & Leverans

Dessa TB Woods kopplingsprodukter är i allmänhet små i storleken och kräver kompakt förpackning. Vissa modeller kommer i ett paket med olika delar. De är lämpliga för kurirsändningar och inte flygfrakt.

Större handelsnamn

Form-Flex-kopplingar

Form-Flex-kopplingar överför vridmoment mellan två anslutna axlar samtidigt som de tar emot vinkel-, parallell- och axiell felinriktning. Dessa kopplingar är helt i metall utan rörliga delar för höga t...Läs mer 

Dura-Flex kopplingar

Dura-Flex-kopplingar använder finita elementanalys för att maximera flexlivslängden och ett lättviktselement för att absorbera lastchock och torsionsvibrationer. Dessa lätt utbytbara kopplingar har ett mångsidigt utrymme...Läs mer 

G-Flex kopplingar

Dessa koniska gallerkopplingar är gjorda av härdat och härdat höghållfast legerat stål som är kulblästrat. Detta gör att gallerfjädern bildar ett belastat ytskikt under kompression och förhindrar c...Läs mer 

Vanliga frågor

Vilka standarder/certifieringar följer TB Woods kopplingar?

TB Woods företag är ISO 9001-certifierat, vilket bibehåller överlägsen kvalitet vid tillverkning av kopplingar. Märkets Sure-Flex Plus-kopplingar och Dura-Flex-kopplingar är ATEX-certifierade för användarsäkerhet i explosiva miljöer.

Vad är användningen av TB Woods kopplingar?

TB Woods kopplingar överför vridmoment och rotationskraft från en axel till en annan medan de hanterar axelfel. Dessa kopplingar kan också dämpa stötar och vibrationer för att förhindra skador på komponenter.

Var används växelkopplingar?

Kuggkopplingar används vanligtvis i stora maskiner som pumpar, fläktar, kompressorer och blandare. De är lämpliga för att minska glapp i mindre utrustning.

Varumärkesexklusiva produkter