TB WOODS 120H150 Kamremsdrev, gjutjärn, 4.75 tums navdiameter, 1.5 tums rembredd | AX4DLX

TB WOODS 120H150 Kamremsdrev, gjutjärn, 4.75 tum navdiameter, 1.5 tums rembredd

Finns i lager
Artikel: AX4DLX Modell: 120H150

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 126 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSprocket
Bälte bredd1 1 / 2 "
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningSF
Dimension E0.44 "
Dimension L2"
Dimension M1 / 4 "
Ansiktsbredd1.81 "
Hub Dia.4 3 / 4 "
Navets längd1 1 / 4 "
Navplats1 / 4 "
Tröghet WR14.7 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.17.88 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal1320 RPM
Antal tänder120
Utanför Dia.19.05 "
Tonhöjd1 / 2 "
Pitch Dia.19.099 "
Typ av produktTidpunkten
RPM hög1320 rpm
Vikt36 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS 80XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopren-4072SEK
RFQ
TB WOODS 90XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopren-4573SEK
RFQ
TB WOODS 120XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopren-6079SEK
RFQ
TB WOODS 150XL037 Kuggremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopren-7585SEK
RFQ
TB WOODS 200XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopren-10098SEK
RFQ
TB WOODS 220XL037 Kamremsdrev, neopren, 0.38 tum Rembredd, 0.2 tums stigning | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopren-110102SEK
RFQ
TB WOODS 210L050 Kamremsdrev, neopren, 0.5 tum Rembredd, 0.375 tum stigning | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopren-56168SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 120H150 Kamremsdrev, gjutjärn, 4.75 tum navdiameter, 1.5 tums rembredd
8 126 kr /enhet