Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 424B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 4.2 tum Datum Dia. | AA2PVZ 10Y265

TB WOODS 424B klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 4.2 tums datum Dia.

Finns i lager
Artikel: AA2PVZ Modell: 424BKorsref: 10Y265
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
2 019 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.3.8 "
4LA eller A Belt Pitch Dia.3.8 "
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.4.2 "
BalanseraStandard, 1 plan
BälttypB
Bore Dia.Bussning krävs
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningSD
Bussning krävsSD
ByggFastämne
Datum Diameter4.2 "
Dimension E2.06 "
Dimension L1.81 "
Dimension M0.63 "
Ansiktsbredd3 1 / 4 "
Passar Shaft Dia.1/2" to 1-15/16"
Navplats0"
Branschnummer424B
Tröghet WR0.12 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.2.97 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal5500 RPM
Antal spår4
Utanför Dia.4.55 "
Total längd3 7 / 8 "
Pitch Dia.4.61 "
Typ av produktKlassisk
Ställskruv ingårNej
Vikt5.5 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.52
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension E4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Dimension MAnsiktsbreddPassar Shaft Dia.NavplatsBranschnummerPris
TB WOODS 1104B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 11 tums Datum Dia. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B4 089 kr
TB WOODS 1364B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 13.6 tum Datum Dia. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B5 357 kr
TB WOODS 1603B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 16 tum Datum Dia. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B5 207 kr
TB WOODS 1604B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 16 tum Datum Dia. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B6 099 kr
TB WOODS 1844B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 18.4 tum Datum Dia. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B6 865 kr
TB WOODS 2501B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 25 tum Datum Dia. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B9 086 kr
TB WOODS 444B Klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 4.4 tum Datum Dia. | AA2PWA 10Y266 444B2.06 "4"4"0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"444B2 049 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 424B klassisk kilremsskiva, gjutjärn, B-rem, 4.2 tums datum Dia.
2 019 kr /enhet