Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 8S114 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 8, 1.25 tums diameter. | AG3EGP 32ZR47

TB WOODS 8S114 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 8, 1.25 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: AG3EGP Modell: 8S114Korsreferens: 32ZR47
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
1 316 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
KroppsstilTyp-S fläns nära kopplad
Bore Dia.1-1 / 4 "
Borrstorlek1 mm
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig med Keyway
Bussning krävsIngen
Komponent WR0.1041 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek8
Flänslängd0.90625 "
Höjd5.45 "
NavAxelnav
Hub Dia.3 1 / 4 "
Navets längd3 / 4 "
perfekt förAnvändningar i motorer, pumpar, kompressorer, fläktar, blandare och transportörer
Nyckelstorlek (in.)1 / 4 "x 1 / 8"
Längd genom borrning2.09375 "
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse0.094 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.02 "
Max. Varvtal4500 rpm
Utanför Dia.5 9 / 20 "
Typ av produktSure-Flex typ S BTS-fläns
Nominell vridmoment1475 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvavstånd3 / 8 "
Ställ in skruvstorlek3 / 8-16 UNC
skruven3 / 8-16 UNC
Skruvlängd1 1 / 4 "
Setscrew-platsEn över KS och @ 90 grader
Krav på skruvmoment23 XNUMX lbs.-in.
SF-navlängd1 1 / 4 "
Vikt4.4 kg
Bredd568940 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2725
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellHub Dia.Bore Dia.BorrstorlekNavets längdLängd genom borrningMaterialMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 1.625 tums diameter. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 119 kr
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 1.75 tums diameter. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 113 kr
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, 9 Storlek, 1.875 tum Bore Dia. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "1 891 kr
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 2 tums diameter. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "1 947 kr
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 2.125 tums diameter. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 092 kr
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 7, 0.625 tums diameter. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Högstyrka gjutjärn0.081 "0.02 "1 032 kr
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, 7 Storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Högstyrka gjutjärn0.081 "0.02 "1 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 8S114 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 8, 1.25 tums diameter.
1 316 kr /enhet