Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 9S30MM Sure-Flex Typ S BTS Fläns, Höghållfast Gjutjärn, 9 Storlek, 30mm Bore Dia. | BG3CCB

TB WOODS 9S30MM Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, 9 storlek, 30 mm borrdia.

Finns i lager
Artikel: BG3CCB Modell: 9S30MM
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
1 240 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Bore Dia.30 mm
Borrstorlek30 mm
Borrtolerans+0.02 mm till +0.041 mm
HåltypFärdig med Keyway
Komponent WR0.217 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek9
Flänslängd26mm
NavAxelnav
Hub Dia.98 mm
Navets längd20mm
Nyckelstorlek (in.)8mm x 3.3mm
Längd genom borrning61mm
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse2.8 mm
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.64 mm
Max. Varvtal3750 rpm
Utanför Dia.161 mm
Typ av produktSure-Flex typ S BTS-fläns
Nominell vridmoment2340 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvavstånd13 mm
Ställ in skruvstorlekM10 x 1.50
skruvenM10 x 1.5
Skruvlängd10mm
Setscrew-platsEn över KS och @ 90 grader
Krav på skruvmoment31 Nm
SF-navlängd20 mm
Storlek9
Vridmoment1028 Nm
Vikt8.5 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06

Produktvarianter

ProduktModellHub Dia.Bore Dia.BorrstorlekNavets längdLängd genom borrningMaterialMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 1.625 tums diameter. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 119 kr
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 1.75 tums diameter. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 113 kr
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, 9 Storlek, 1.875 tum Bore Dia. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "1 891 kr
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 2 tums diameter. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "1 947 kr
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 2.125 tums diameter. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 092 kr
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 7, 0.625 tums diameter. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Högstyrka gjutjärn0.081 "0.02 "1 032 kr
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, 7 Storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Högstyrka gjutjärn0.081 "0.02 "1 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 9S30MM Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, 9 storlek, 30 mm borrdia.
1 240 kr /enhet