TB WOODS W612MPB QD Bussning, Gjutjärn, W Storlek, 6.5 tums håldiameter, utan kilspår, konventionell montering | BA3PJA

TB WOODS W612MPB QD-bussning, gjutjärn, W-storlek, 6.5 tums diameter, ingen kilspår, konventionell montering

Finns i lager
Artikel: BA3PJA Modell: W612MPB

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 516 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb löstagbar bussning
Bultcirkel Dia.12.75 "
Bore Dia.6-1 / 2 "
Borrstorlek6 mm
HåltypFärdig utan nyckel, bearbetningsbar
bussningStandard
BussningstypStandard
KopplingsstorlekW
Dimension A2"
Dimension B10.437 "
Dimension D15 "
Dimension E9.38 "
Dimension F9"
Dimension L11.38 "
hårdvaraInch-serien
kilspårIngen kilväg
MaterialGjutjärn
Max. Borra8 1 / 2 "
MonteringstypKonventionell
Typ av produktQD-bussning
StorlekW
Vridmoment375000 XNUMX lbs.-in.
Moment Range375000 XNUMX lb-in
TypStandard
Vikt191 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 85.95

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBultcirkel Dia.BoltstorlekDimension ADimension BDimension DDimension EDimension FPris
TB WOODS SD11116 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "633SEK
TB WOODS SD11516 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "607SEK
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Snabb löstagbar bussning, stål, färdig med kilspår, borrdia 13/16 in | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----607SEK
TB WOODS SDS11116 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standardkilspår | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "493SEK
TB WOODS SDS11516 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "503SEK
TB WOODS SDS178 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.875 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "565SEK
TB WOODS SDS58 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 0.625 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS W612MPB QD-bussning, gjutjärn, W-storlek, 6.5 tums diameter, ingen kilspår, konventionell montering
27 516 kr /enhet