Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 41403 T-spårmutter 1018 B / o 5 / 16-18 | AC4CCT 2YJJ7

TE-CO 41403 T-spår Mutter 1018 B/o 5/16-18

Finns i lager
Artikel: AC4CCT Modell: 41403Korsreferens: 2YJJ7
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
56SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-spårmutter
Basstorlek7 / 8 "
Material1018 Steel
Storlek på bordslucka3/8
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)2.29
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekMaterialTråd storlekPris
TE-CO 41401 T-spårmutter 1018 B / o 1 / 4-20 | AC4CCR 2YJJ6 414019 / 16 "1018 Steel1 / 4-2064SEK
TE-CO 41419 T-spårmutter 1018 B/o 3/4-10 | AC4CCU 2YJJ8 414191-1 / 2 "1018 Steel3 / 4-10151SEK
TE-CO 41420 T-spårmutter 1018 B / o 3 / 4-10 | AC4CCV 2YJJ9 414201-3 / 4 "1018 Steel3 / 4-10165SEK
TE-CO 41426 T-spårmutter 1018 B / o 1-8 | AC4CCW 2YJK1 414262"1018 Steel1-8416SEK
TE-CO 41454 T-spår Mutter Cintered Metal Base 11 / 16in | AG3MYT 33MP97 4145411 / 16 "Cintrad metall5 / 8-11116SEK
TE-CO 61409 T-spår Mutter 1018 Stålbord 5/8tum | AG3MYU 33MP99 614091-1 / 4 "1018 SteelM16 x 2.0 mm144SEK
TE-CO 61411 T-spårmutter 1018 stålbord 7 / 8in | AG3MYV 33MR01 614111-1 / 2 "1018 Steel25 / 32-3 "180SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 41403 T-spår Mutter 1018 B/o 5/16-18
56SEK /enhet