Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 41410T T-spårmutter 1018 Stål 1 tums bas | AG3MYM 33MP92

TE-CO 41410T T-spår Mutter 1018 Stål 1 tums bas

Finns i lager
Artikel: AG3MYM Modell: 41410TKorsreferens: 33MP92
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
74SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-spårmutter
Basstorlek1"
Material1018 Steel
Storlek på bordslucka5 / 8 "
Tråd storlek1 / 2-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160085

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekTråd storlekPris
TE-CO 41404T T-spårmutter 1018 Stålbas 11/16in | AG3MYJ 33MP89 41404T11 / 16 "3 / 8-1665SEK
TE-CO 41406T T-spårmutter 1018 Stålbas 7 / 8in | AG3MYK 33MP90 41406T7 / 8 "3 / 8-1667SEK
TE-CO 41409T T-spårmutter 1018 Stålbord 9 / 16in | AG3MYL 33MP91 41409T7 / 8 "1 / 2-1379SEK
TE-CO 41412T T-spårmutter 1018 Stålbas 1-1 / 8in | AG3MYN 33MP93 41412T1-1 / 8 "1 / 2-1397SEK
TE-CO 41413 T-spårmutter 1018 Stålbas 1-1 / 4in | AG3MYP 33MP94 414131-1 / 4 "1 / 2-13113SEK
TE-CO 41419T T-spårmutter 1018 Stålbas 1-1 / 2in | AG3MYQ 33MP95 41419T1-1 / 2 "3 / 4-10185SEK
TE-CO 41421 T-spårmutter 1018 Stålbas 1-3 / 4in | AG3MYR 33MP96 414211-3 / 4 "3 / 4-10262SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 41410T T-spår Mutter 1018 Stål 1 tums bas
74SEK /enhet