EATON C441-serien Motorskyddstransformatorsatser för överbelastningsrelä


Eaton C441-seriens relätransformatorsatser är designade för användning med C441 Motor Insight motorskyddsreläer.

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
C441CTKIT300
14 838 SEK
RFQ
A
C441CTKIT600
17 218 SEK
RFQ
A
C441CTKIT150
12 018 SEK
RFQ

Funktioner

  • Externa kontrolltransformatorsatser minskar matningsspänningen till styrkretsarna och ger användarna större säkerhet.
  • Dessa transformatorer isolerar styrkretsarna från ström- och belysningskretsar och tar emot det momentana ströminbrott som orsakas när elektromagnetiska komponenter strömförsörjs utan att offra sekundärspänningsstabiliteten.
  • Motor Insight är ett avancerat motorskyddsrelä med många egenskaper, inklusive termisk motoröverbelastning, intuitivt användargränssnitt, matnings- och belastningsskydd, konfigurerbar jordfelsdetektering och valfri kommunikation.

Vanliga frågor

Vad är termiskt överbelastningsmotorskydd?

Överbelastningsreläet har termiskt skydd för att förhindra motorskador från överbelastningsförhållanden. Enheten har två återställningslägen (manuell och automatisk) och kan inte startas om förrän den termiska kapaciteten i motorn är tillräckligt låg för en framgångsrik omstart.

Vad är en sylt?

Jam är ett tillstånd där motorn drar mer ström, över normala driftsförhållanden. Som ett resultat försöker motorn att driva lasten, som har mer resistiv kraft på grund av mekanisk interferens. För att driva belastningen drar motorn en onormal mängd ström, vilket leder till isolationsbrott och systemfel. Motor Insight-reläskydd ger en konfigurerbar stoppinställning som är aktiv under "motorkörningstillståndet" för att förhindra störande utlösningar.

Vad är ett jordfel?

Jordfel är en strömläckageväg till marken som kan brinna genom flera isoleringslindningar, vilket leder till motorfel.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?