Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 41506 Kopplingsmutter, svartoxid, 5/8-11 tum Storlek | AC4BTL 2YHD7

TE-CO 41506 Kopplingsmutter, svartoxid, 5/8-11 tum storlek

Finns i lager
Artikel: AC4BTL Modell: 41506Korsreferens: 2YHD7
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishSvartoxid
Grade5
Längd1.625 "
Material1117 Steel
Min. Brottgräns69,000 psi
Min. Avkastning (PSI)58,000
Mutter typKopplingsmutter
Rockwell Hårdhet85-90 Rockwell på 15N-skala
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC
TypStandard
Bredd1 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.144
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod7318160085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekLängdBreddPris
TE-CO 41501 Kopplingsmutter, svartoxid, 1/4-20 tum Storlek | AC4BTG 2YHD3 415011/4 "-205 / 8 "1 / 2 "45SEK
TE-CO 41502 Kopplingsmutter, svartoxid, 5/16-18 tum Storlek | AC4BTH 2YHD4 415025/16 "-187 / 8 "9 / 16 "48SEK
TE-CO 41503 Kopplingsmutter, svartoxid, 3/8-16 tum Storlek | AC4BTJ 2YHD5 415033/8 "-161"11 / 16 "57SEK
TE-CO 41505 Kopplingsmutter, svartoxid, 1/2-13 tum Storlek | AC4BTK 2YHD6 415051/2 "-131.25 "7 / 8 "63SEK
TE-CO 41507 Kopplingsmutter, svartoxid, 3/4-10 tum Storlek | AC4BTM 2YHD8 415073/4 "-101.875 "1.25 "142SEK
TE-CO 41509 Kopplingsmutter, svartoxid, 1-8 tum Storlek | AC4BTN 2YHD9 415091 "-82.5 "1.625 "205SEK

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 41506 Kopplingsmutter, svartoxid, 5/8-11 tum storlek
102SEK /enhet