Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 42607 Flat Bricka, Svartoxid, Lcs Passar 3/4 tums storlek | AC4CBF 2YJE9

TE-CO 42607 Platt bricka, svart oxid, Lcs Passar 3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AC4CBF Modell: 42607Korsreferens: 2YJE9
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
2SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSvart
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Inuti Dia.25 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.1.625 "
Rockwell Hårdhet85 till 90 på 15N-skalan
Storlek3 / 4 "
temp400 grader
Tjocklek5/32
Tjocktolerans+/- 0.010
Typhärdad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPassar bultstorlekarInuti Dia.ArtikelMaterialUtanför Dia.StorlekTjocklekPris
TE-CO 42604 Platt Bricka, Svartoxid, LCS Passar 7/16 tum Storlek | AC4CBC 2YJE6 426047 / 16 "15 / 32 "Platt tvättmaskinStål1"7 / 16 "1 / 8 "1SEK
TE-CO 42605 Flat Bricka, Svartoxid, Lcs Passar 1/2 tums storlek | AC4CBD 2YJE7 426051 / 2 "17 / 32 "Platt tvättmaskinStål1.125 "1 / 2 "1 / 8 "166SEK
TE-CO 42609 Flat Bricka, Svartoxid, Lcs Passar 1 tum Storlek | AC4CBH 2YJF2 426091"1"Platt tvättmaskinStål2"1"3 / 16 "172SEK
TE-CO 42620 Platt Bricka, Svartoxid, LCS Passar 5/16 tum Storlek | AC4CBQ 2YJF9 426205 / 16 "11 / 32 "Kraftig tvättmaskinHärdat stål3 / 4 "5 / 16 "3 / 16 "164SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 42607 Platt bricka, svart oxid, Lcs Passar 3/4 tums storlek
2SEK /enhet