Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 42702 Brickenhet, svartoxid, passar 5/16 3/8 tum Storlek | AC4BVN 2YHK6

TE-CO 42702 Brickenhet, svartoxid, passar storlek 5/16 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AC4BVN Modell: 42702Korsreferens: 2YHK6
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
39SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSfärisk bricka
FärgSvart
FinishSvartoxid
Passar bultstorlekar5/16, 3/8 "
Inuti Dia.13 / 32 "
MaterialStål
Utanför Dia.7 / 8 "
Rockwell Hårdhet85 till 90 på 15N-skalan
Storlek5/16,3/8
temp400 grader
Tjocklek1 / 4 "
Tjocktolerans+/- 0.016
Typhärdad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)2.03
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 42702 Brickenhet, svartoxid, passar storlek 5/16 3/8 tum
39SEK /enhet