Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 46482 T-bult, rostfritt stål, 1 / 2-13 Gängmått, 2 gänglängd | AC4BYL 2YHY8

TE-CO 46482 T-bult, rostfritt stål, 1/2-13" gängstorlek, 2" gänglängd

Finns i lager
Artikel: AC4BYL Modell: 46482Korsreferens: 2YHY8
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
327SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-bult
FinishIngen finish
Huvudhöjd5 / 16 "
Huvudets bredd7 / 8 "
Längd under huvudet2.5 "
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetC27
Storlek1/2-13x2-1/2
Spårstorlek1 / 2 "
Draghållfasthet7095 PSI
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek1 / 2-13
GängtypUNC
TypMedium styrka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0878
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetStorlekDraghållfasthetgäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
TE-CO 46480 T-bult rostfritt stål 1 / 2-13 x 1-1 / 2 | AC4BYJ 2YHY6 464805 / 16 "7 / 8 "1.5 "1/2-13x1-1/27095 PSI1"1 / 2-13343SEK
TE-CO 46481 T-bult rostfritt stål 1 / 2-13 x 2 | AC4BYK 2YHY7 464815 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x27095 PSI1.5 "1 / 2-13331SEK
TE-CO 46484 T-bult rostfritt stål 1 / 2-13 x 4 | AC4BYM 2YHZ1 464845 / 16 "7 / 8 "4"1 / 2-13x47095 PSI2"1 / 2-13334SEK
TE-CO 46485 T-bult rostfritt stål 1 / 2-13 x 5 | AC4BYN 2YHZ2 464855 / 16 "7 / 8 "5"1 / 2-13x57095 PSI2"1 / 2-13346SEK
TE-CO 46486 T-bult rostfritt stål 1 / 2-13 x 6 | AC4BYP 2YHZ3 464865 / 16 "7 / 8 "6"1 / 2-13x67095 PSI2"1 / 2-13358SEK
TE-CO 46487 T-bult rostfritt stål 1 / 2-13 x 8 | AC4BYQ 2YHZ4 464875 / 16 "7 / 8 "8"1 / 2-13x87095 PSI2"1 / 2-13373SEK
TE-CO 46580 T-bult rostfritt stål 1 / 2-13 x 2 | AC4BYR 2YHZ5 465805 / 16 "7 / 8 "2"1 / 2-13x211,300 PSI2"5 / 8-11388SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 46482 T-bult, rostfritt stål, 1/2-13" gängstorlek, 2" gänglängd
327SEK /enhet