Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO AK46212 Hissring 10000 lb 1-8 Gängmått | AG3MZB 33MR11

TE-CO AK46212 Lyftring 10000lb 1-8 gängstorlek

Finns i lager
Artikel: AG3MZB Modell: AK46212Korsreferens: 33MR11
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
4 546 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Kaution Dia.1"
Dimension A1-13 / 32 "
Dimension B4-13 / 32 "
Dimension C1-23 / 32 "
Dimension D1"
Dimension E1-35 / 64 "
Dimension F8-7 / 64 "
Installationsmoment230 fot.lb.
MonteringsstilSkruva på
pivot180 grader
Vridbar vinkel360 grader
Tråd storlek1-8
Arbetsbelastningsgräns10,000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.285
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7318155000

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CDimension DDimension ETråd storlekArbetsbelastningsgränsPris
TE-CO AK46106 Lyftring 1000lb 3/8-16 Gängstorlek | AG3MZA 33MR10 AK461067 / 16 "1-17 / 64 "23 / 32 "3 / 8 "35 / 64 "3 / 8-161000 lb.1 762 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO AK46212 Lyftring 10000lb 1-8 gängstorlek
4 546 kr /enhet