Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO AK46106 Lyftring 1000lb 3/8-16 Gängstorlek | AG3MZA 33MR10

TE-CO AK46106 Lyftring 1000lb 3/8-16 Gängstorlek

Finns i lager
Artikel: AG3MZA Modell: AK46106Korsreferens: 33MR10

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 889 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHissring
Kaution Dia.3 / 8 "
Dimension A7 / 16 "
Dimension B1-17 / 64 "
Dimension C23 / 32 "
Dimension D3 / 8 "
Dimension E35 / 64 "
Installationsmoment12 fot.lb.
MonteringsstilSkruva på
pivot180 grader
Vridbar vinkel360 grader
Tråd storlek3 / 8-16
Arbetsbelastningsgräns1000 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318155000

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CDimension DDimension ETråd storlekArbetsbelastningsgränsPris
TE-CO AK46212 Hissring 10000 lb 1-8 Gängmått | AG3MZB 33MR11 AK462121-13 / 32 "4-13 / 32 "1-23 / 32 "1"1-35 / 64 "1-810,000 kg5 046 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO AK46106 Lyftring 1000lb 3/8-16 Gängstorlek
1 889 kr /enhet