Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TECHNIKS 04216-3/16 ER Spännhylsa ER16 3/16 tum | AH6EFN 35YG77

TECHNIKS 04216-3/16 ER Spännhylsa ER16 3/16 tum

Finns i lager
Artikel: AH6EFN Modell: 04216-3/16Korsreferens: 35YG77
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
456SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelER Collet
Collet-serienER16
Mätområde0.148 till 0.187 "
Storlek3 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.36
Fartygets längd (cm)3.4
Fartygets bredd (cm)2.36
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Ja

Produktvarianter

ProduktModellCollet-serienMätområdeStorlekPris
TECHNIKS 01630-13/64 ER Spännhylsa DA300 13/64 tum | AH6EER 35YG57 01630-13/64DA3003/16 till 13/64 "13 / 64 "263SEK
TECHNIKS 01630-9/64 ER Spännhylsa DA300 9/64 tum | AH6EET 35YG58 01630-9/64DA3001/8 till 9/64 "9 / 64 "263SEK
TECHNIKS 04008-7/16 ER Spännhylsa TG75 7/16 tum | AH6EEU 35YG59 04008-7/16TG7527/64 till 7/16 "7 / 16 "497SEK
TECHNIKS 04010-1/2 ER Spännhylsa TG100 1/2 Inch | AH6EEV 35YG60 04010-1/2TG10031/64 till 1/2 "1 / 2 "483SEK
TECHNIKS 04010-3/4 ER Spännhylsa TG100 3/4 Tum | AH6EEW 35YG61 04010-3/4TG10047/64 till 3/4 "3 / 4 "469SEK
TECHNIKS 04010-3/8 ER Spännhylsa TG100 3/8 tum | AH6EEX 35YG62 04010-3/8TG10023/64 till 3/8 "3 / 8 "469SEK
TECHNIKS 04010-5/16 ER Spännhylsa TG100 5/16 tum | AH6EEY 35YG63 04010-5/16TG10019/64 till 5/16 "5 / 16 "469SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TECHNIKS 04216-3/16 ER Spännhylsa ER16 3/16 tum
456SEK /enhet