Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TECHSPRAY 2032-1 Verktygsborste 1/4 Trim 4-1 / 2 Längd | AH3JBW 32LE19

TECHSPRAY 2032-1 Utility Brush 1/4 Trim 4-1/2 Längd

Finns i lager
Artikel: AH3JBW Modell: 2032-1Korsreferens: 32LE19

Få det Maj 7, Tisdag
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
279SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsborste
SyrabeständigNej
BorstfärgBrun
BorstmaterialHog hår
BorsttypMedium
Borstlängd1 / 2 "
BorstetypKort handtag
Borstbredd3 / 8 "
FärgkodningssystemNej
FDA-kompatibelNej
Hantera färgSilver
handtag Längd4.5 "
Hantera materialStål
Total längd4.5 "
Temp. MotståndJa
Trimlängd1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kemikaliebeständig: Ja

Produktvarianter

ProduktModellTrimlängdBorstmaterialBorstlängdBorstbreddHantera färghandtag LängdHantera materialTotal längdPris
TECHSPRAY 2020-1 Utility Brush 7/16 Trim 7-3 / 4 Längd | AH3JBN 32LE12 2020-17 / 16 "Hog hår1.375 "1 / 4 "Natural7.75 "Trä7.75 "125SEK
TECHSPRAY 2021-1 Utility Brush 7/16 Trim 7-3 / 4 Längd | AH3JBP 32LE13 2021-17 / 16 "Hog hår1.375 "1 / 4 "Natural7.75 "Trä7.75 "179SEK
TECHSPRAY 2022-1 Verktygsborste 3/4 Trim 3/8 Längd | AH3JBQ 32LE14 2022-13 / 4 "Hog hår2.125 "7 / 8 "Natural8.375 "Trä3 / 8 "364SEK
TECHSPRAY 2025-1 Utility Brush 1/4 Trim 7-3 / 4 Längd | AH3JBR 32LE15 2025-11 / 4 "Mässing1.375 "1 / 4 "-7.75 "Trä7.75 "384SEK
TECHSPRAY 2027-1 Utility Brush 3/8 Trim 5 Längd | AH3JBT 32LE16 2027-13 / 8 "Hog hår7 / 8 "3 / 8 "Natural4 15 / 16 "Trä5"295SEK
TECHSPRAY 2031-1 Utility Brush 1/2 Trim 4-1 / 2 Längd | AH3JBV 32LE18 2031-11 / 2 "Hog hår1 / 4 "3 / 16 "Silver4.5 "Rostfritt stål4.5 "295SEK
TECHSPRAY 2033-1 Utility Brush 3/4 Trim 4-1 / 2 Längd | AH3JBX 32LE20 2033-13 / 4 "Hog hår7 / 16 "3 / 8 "Silver4.5 "Stål4.5 "239SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TECHSPRAY 2032-1 Utility Brush 1/4 Trim 4-1/2 Längd
279SEK /enhet