Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO CSH00164 Strip Heater 240v 5-3/4 Inch Längd 1200 Degree F | AC3XEQ 2XDZ9

TEMPCO CSH00164 Stripvärmare 240v 5-3/4 tum Längd 1200 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3XEQ Modell: CSH00164Korsreferens: 2XDZ9
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
648SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrip värmare
MaterialSömlös rostfritt stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension4.75 "
MonteringstypYtmontering
Total längd5.75 "
Fas1
Skruvstorlek10-32
Mantelmaterial304 Stainless Steel
TerminalerParallell
Spänning240V
Wattdensitet47W / kvm i.
Watt300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionTotal längdTerminalerWattdensitetPris
TEMPCO CSH01595 Strip Heater 240v 5-3/4 Inch Längd 1200 Degree F | AC3XDH 2XDW6 CSH015954.75 "5.75 "Kompensera55W / kvm i.646SEK
TEMPCO CSH01603 Strip Heater 240v 14 Inch Längd 1200 Degree F | AC3XHP 2XEE9 CSH0160313 "14 "Parallell8W / kvm i.795SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO CSH00164 Stripvärmare 240v 5-3/4 tum Längd 1200 grader F
648SEK /enhet