Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO CSH01603 Strip Heater 240v 14 Inch Längd 1200 Degree F | AC3XHP 2XEE9

TEMPCO CSH01603 Stripvärmare 240v 14 tum Längd 1200 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3XHP Modell: CSH01603Korsreferens: 2XEE9
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
781SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrip värmare
MaterialSömlös rostfritt stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension13 "
MonteringstypYtmontering
Total längd14 "
Fas1
Skruvstorlek10-32
Mantelmaterial304 Stainless Steel
TerminalerParallell
Spänning240V
Wattdensitet8W / kvm i.
Watt300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionTotal längdTerminalerWattdensitetPris
TEMPCO CSH01595 Strip Heater 240v 5-3/4 Inch Längd 1200 Degree F | AC3XDH 2XDW6 CSH015954.75 "5.75 "Kompensera55W / kvm i.642SEK
TEMPCO CSH00164 Strip Heater 240v 5-3/4 Inch Längd 1200 Degree F | AC3XEQ 2XDZ9 CSH001644.75 "5.75 "Parallell47W / kvm i.642SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO CSH01603 Stripvärmare 240v 14 tum Längd 1200 grader F
781SEK /enhet