Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO CSH01596 Strip-värmare 120v 5-3 / 4 tum längd 1200 grader F | AC3XDF 2XDW4

TEMPCO CSH01596 Stripvärmare 120v 5-3/4 tum Längd 1200 grader F

Finns i lager
Artikel: AC3XDF Modell: CSH01596Korsreferens: 2XDW4
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
646SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrip värmare
MaterialSömlös rostfritt stål
Max. Slida Temp.1200 grader F
Monteringsdimension4.75 "
MonteringstypYtmontering
Total längd5.75 "
Fas1
Skruvstorlek10-32
Mantelmaterial304 Stainless Steel
TerminalerKompensera
Spänning120V
Wattdensitet55W / kvm i.
Watt300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spårhålslängd (1/2 ")
    • Hålbredd (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensionTotal längdTerminalerWattdensitetPris
TEMPCO CSH00163 Strip-värmare 120v 5-3 / 4 tum längd 1200 grader F | AC3XEN 2XDZ7 CSH001634.75 "5.75 "Parallell47W / kvm i.648SEK
TEMPCO CSH01602 Stripvärmare 120v 14 tum längd 1200 grader F | AC3XHM 2XEE7 CSH0160213 "14 "Parallell8W / kvm i.784SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO CSH01596 Stripvärmare 120v 5-3/4 tum Längd 1200 grader F
646SEK /enhet