Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO HDC00651 Swaged Cartridge Heater Diameter 1/2 Inch | AD8YAJ 4NJK7

TEMPCO HDC00651 Swaged patronvärmare Diameter 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD8YAJ Modell: HDC00651Korsreferens: 4NJK7
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
744SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSwaged patronvärmare
Diameter1 / 2 "
Blylängd10 "
Längd8"
Max. Temp. Förmåga1400 grader F
Precisionshylsa Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Mantelmaterial321 Stainless Steel
Spänning240
Wattdensitet85W / kvm i.
Watt1000

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdWattdensitetWattPris
TEMPCO HDC19112 Swaged patronvärmare 87 watt / kvm. Tum | AD8XWR 4NHZ4 HDC191121 / 8 "2"87W / kvm i.50710SEK
TEMPCO HDC19113 Swaged patronvärmare 175 watt / kvm. Tum | AD8XWU 4NHZ6 HDC191131 / 8 "2"175W / kvm i.100713SEK
TEMPCO HDC00004 Swaged Patronvärmare Diameter 1/4 tum | AD8XXD 4NJA5 HDC000041 / 4 "1"255W / kvm i.100407SEK
TEMPCO HDC00019 Swaged Cartridge Heater 191 Watts / Sq. Tum | AD8XXF 4NJA7 HDC000191 / 4 "1.5 "191W / kvm i.150411SEK
TEMPCO HDC00023 Swaged patronvärmare 255 watt / kvm. Tum | AD8XXH 4NJA9 HDC000231 / 4 "1.5 "255W / kvm i.200394SEK
TEMPCO HDC00046 Swaged patronvärmare 159 watt / kvm. Tum | AD8XXM 4NJC4 HDC000461 / 4 "2.5 "159W / kvm i.250401SEK
TEMPCO HDC00060 Swaged patronvärmare 153 watt / kvm. Tum | AD8XXR 4NJC8 HDC000601 / 4 "3"153W / kvm i.300412SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO HDC00651 Swaged patronvärmare Diameter 1/2 tum
744SEK /enhet