Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO HDC20601 Swaged patronvärmare 100 watt / kvm. Tum | AD8YFB 4NKC5

TEMPCO HDC20601 Swaged Cartridge Heater 100 Watt/Sq. Tum

Finns i lager
Artikel: AD8YFB Modell: HDC20601Korsreferens: 4NKC5
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
665SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSwaged patronvärmare
Diameter1 / 2 "
Blylängd12 "
Längd4"
Max. Temp. Förmåga1400 grader F
Precisionshylsa Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Mantelmaterial321 Stainless Steel
Spänning240
Wattdensitet100W / kvm i.
Watt550

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdPrecisionshylsa Dia. ToleransWattdensitetWattPris
TEMPCO HDC20561 Swaged patronvärmare 255 watt / kvm. Tum | AD8YBK 4NJP5 HDC205611 / 4 "1.5 "+/- 0.002 "255W / kvm i.200574SEK
TEMPCO HDC20539 Swaged patronvärmare 153 watt / kvm. Tum | AD8YBT 4NJR6 HDC205391 / 4 "3"+/- 0.002 "153W / kvm i.300575SEK
TEMPCO HDC20543 Swaged patronvärmare 109 watt / kvm. Tum | AD8YBX 4NJT1 HDC205431 / 4 "4"+/- 0.002 "109W / kvm i.300581SEK
TEMPCO HDC11646 Swaged patronvärmare 113 watt / kvm. Tum | AD8YCA 4NJT4 HDC116461 / 4 "5"+/- 0.002 "113W / kvm i.400660SEK
TEMPCO HDC20545 Swaged patronvärmare 104 watt / kvm. Tum | AD8YCC 4NJT6 HDC205451 / 4 "6"+/- 0.002 "104W / kvm i.450722SEK
TEMPCO HDC20546 Swaged patronvärmare 100 watt / kvm. Tum | AD8YCE 4NJT8 HDC205461 / 4 "7"+/- 0.002 "100W / kvm i.500782SEK
TEMPCO HDC09117 Swaged patronvärmare 8 tum längd | AD8YCF 4NJT9 HDC091171 / 4 "8"+/- 0.002 "102W / kvm i.600826SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO HDC20601 Swaged Cartridge Heater 100 Watt/Sq. Tum
665SEK /enhet