ORBIS Hopfällbar bulkbehållare


Orbis hopfällbara bulkcontainrar är stora förvaringscontainrar designade för att vara hopfällbara för enkel förvaring och transport. De har en robust och lätt konstruktion, vilket gör dem idealiska för att transportera / lagra skrymmande och tunga föremål.

Filter
Grön certifiering eller annat erkännande: RoHS
StilModellMaterialFärgVikad breddUtanför höjdUtanför längdUtanför breddVolymInuti höjdenPris (ex moms)
A
HD6248-34 Blk
HDPE-skumplastSvart-34 "62.5 "48 "42.62 cu. ft.27.5 "11 905 SEK
B
HDR7048-34 Blk
HDPE-skumplastSvart-34 "70 "48 "46 cu. ft.26 2 / 3 "13 327 SEK
C
HDR7848-34 Blk
HDPE-skumplastSvart-34 "78 "48 "52.33 cu. ft.26 2 / 3 "15 232 SEK
RFQ
D
HD6248-50 Blk
HDPE-skumplastSvart-50 "62.5 "48 "67.38 cu. ft.43.5 "13 543 SEK
E
KD3230-25 2DR BLK
Polyeten med hög densitetSvart-25 "32 "30 "8.16 cu. ft.-4 517 SEK
E
GP4048-34
Polyeten med hög densitetSvart-34 "48 "40 "26.7 cu. ft.27 45 / 64 "7 138 SEK
F
HDR4048-25 SVART
Polyeten med hög densitetSvart47 5 / 16 "25 5 / 16 "39.625 "47 5 / 16 "17 cu. ft.18.5 "6 682 SEK
E
KD3230-34 2DR BLU
Polyeten med hög densitetBlå-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-5 023 SEK
G
BC4842-30 NATURLIG.
Polyeten med hög densitetNatural-29.5 "48 "41.5 "0.29 cu. ft.25 4 / 5 "9 086 SEK
E
KD4845-34 2DR BLK
Polyeten med hög densitetSvart-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-6 435 SEK
H
HDR6548-34 SVART
Polyeten med hög densitetSvart48 "34 "64.5 "48 "42.6 cu. ft.26.875 "12 734 SEK
E
KD4845-34 2DR BLU
Polyeten med hög densitetBlå-34 "48 "45 "28.96 cu. ft.-6 489 SEK
I
HDR5648-25 SVART
Polyeten med hög densitetSvart48 "25 "56.5 "48 "24.5 cu. ft.18 "12 962 SEK
E
GP4048-39
Polyeten med hög densitetSvart-39 "48 "40 "32.8 cu. ft.32 7 / 10 "7 900 SEK
J
HDR4048-34 SVART
Polyeten med hög densitetSvart47 5 / 16 "34 5 / 16 "39.625 "47 5 / 16 "25.2 cu. ft.27.625 "7 044 SEK
E
KD4845-25 2DR BLK
Polyeten med hög densitetSvart-25 "48 "45 "19.34 cu. ft.-5 697 SEK
G
BC4842-30 GRÅ.
Polyeten med hög densitetGrå-29.5 "48 "41.5 "20.02 cu. Med.25 4 / 5 "9 086 SEK
E
KD4845-25 2DR BLU
Polyeten med hög densitetBlå-25 "48 "45 "19.34 cu. ft.-5 993 SEK
E
KD3230-34 2DR BLK
Polyeten med hög densitetSvart-34 "32 "30 "12.4 cu. ft.-4 678 SEK
E
KD3230-25 2DR BLU
Polyeten med hög densitetBlå-25 "32 "30 "8.16 cu. ft.-4 520 SEK
K
HDR6248-25 SVART
Polyeten med hög densitetSvart48 "25 "62.5 "48 "28.7 cu. ft.17 15 / 16 "12 823 SEK

Hopfällbar bulkbehållare

ORBIS BulkPak-serie hopfällbara bulkbehållare är tillverkade av högdensitetspolyeten för att rymma långa och svårmonterade komponenter och delar. Dessa containrar kollapsar, när de töms ut, för lägre transportkostnader för retur. De har solida sidoväggar och en ventilerad bas för fuktbeständighet och underlättar enkel rengöring. De finns i en stapelbar design som gör att enheten kan staplas säkert ovanpå varandra för att spara lagerutrymme och finns i lastkapacitet från 1500 till 2500 lb.

Funktioner

  • Dessa rektangelformade bulkcontainrar har 4-vägs ingångsgafflar för ökad flexibilitet och förvaring.
  • De har HDPE strukturell skumplast / högdensitetspolyetenkonstruktion för att justera långa och svårmonterade komponenter/delar.
  • Dessa RoHS-kompatibla behållare kommer med solida sidoväggar och en ventilerad bas för att motstå fukt och underlätta rengöring.
  • De har en stapelbar design för att stapla enheterna säkert ovanpå varandra för att spara lagerutrymme.
  • Dessa behållare är tillgängliga med lastkapaciteter från 1500 till 2500 lb.

Standarder och godkännanden

  • RoHS

Vanliga frågor

Hur rengör och underhåller jag dessa bulkbehållare?

  • Töm behållaren på allt innehåll.
  • Skölj behållaren med vatten, använd en högtrycksslang eller tvättmaskin för att ta bort lös smuts och skräp.
  • Applicera en rengöringslösning på insidan och utsidan av behållaren.
  • Använd en mjuk borste för att skrubba områden som är särskilt smutsiga eller fläckiga.
  • Skölj behållaren noggrant med vatten för att ta bort eventuell kvarvarande smuts och rengöringslösning.
  • Låt behållaren lufttorka helt eller använd en ren handduk eller trasa för att torka eventuell återstående fukt.

Hur installerar man Orbis hopfällbara bulkcontainrar?

  • Välj en lämplig plats som är jämn och tål vikten av behållaren och dess innehåll.
  • Förbered området genom att rensa bort skräp eller hinder.
  • Montera behållaren enligt tillverkarens instruktioner.
  • Lyft behållaren på plats med hjälp av en gaffeltruck eller annan lämplig lyftutrustning.
  • Sänk behållaren på den förberedda ytan och se till att den är jämn och stabil.
  • Säkra behållaren vid ytan eller andra behållare, om det behövs.
  • Inspektera behållaren för att säkerställa att den är korrekt inriktad, jämn och fri från skador eller defekter.

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en hopfällbar bulkcontainer?

  • Bestäm mängden vikt och volym som din behållare behöver hålla för att säkerställa att du väljer en behållare som uppfyller dina krav.
  • Tänk på materialet och konstruktionen av behållaren för att säkerställa att den är tillräckligt stark för att klara kraven från din verksamhet och alla miljöfaktorer den kan utsättas för.
  • Leta efter en design som maximerar utrymmesutnyttjandet och möjliggör effektiv hantering, stapling och transport av containern.
  • Se till att behållaren är kompatibel med din befintliga utrustning, såsom gaffeltruckar, palllyftar och transportörer, vilket säkerställer smidig och effektiv drift.
  • Tänk på funktioner som släta ytor som är lätta att rengöra och säkra låsmekanismer för att förhindra spill eller olyckor och säkerställa säkerheten och hygienen för dina produkter.
  • Välj en behållare som är återvinningsbar, återanvändbar eller tillverkad av hållbara material, om tillämpligt, för att minska ditt miljöavtryck och stödja hållbara metoder.
  • Bestäm din budget och välj en behållare som ger det bästa värdet för din investering, med hänsyn till faktorer som hållbarhet, livslängd och potentiella besparingar från driftseffektivitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?