Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO LDC00005 Patronvärmare, diameter 3/16 tum, 3 tums längd | AD8YHA 4NKH7

TEMPCO LDC00005 patronvärmare, diameter 3/16 tum, 3 tum längd

Finns i lager
Artikel: AD8YHA Modell: LDC00005Korsreferens: 4NKH7
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
536SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronvärmare
Diameter3 / 16 "
Blylängd10 "
Längd3"
Max. Temp. Förmåga1200 grader F
Precisionshylsa Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Mantelmaterial304 Stainless Steel
Spänning120
Wattdensitet29W / kvm i.
Watt45

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tempco LDC00005 är en patronvärmare med låg densitet med en 10-tums internt ansluten flexibel ledare med hög temperaturisolering och ett keramiskt ändlock som skyddar patronen internt från föroreningar utifrån. Den yttre kroppen på denna patronvärmare är gjord av rostfritt stål 304 som ger hög temperaturhållfasthet, god värmeledningsförmåga och oxidationsmotstånd. Den är UL-godkänd för 300V eller 600V service och har en temperatur på upp till 482 grader Fahrenheit. Denna 120V patronvärmare används i stor utsträckning i applikationer som kräver lägre driftstemperaturer och wattäthet som märkningsmaskiner, vaxkrukor, limpistoler, skomaskiner, laminerings- och förpackningsutrustning.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdWattdensitetWattPris
TEMPCO LDC00015 Patronvärmare Diameter 1/4 tum 2 tum Längd | AD8YGU 4NKH1 LDC000151 / 4 "2"27W / kvm i.32366SEK
TEMPCO LDC01949 kassettvärmare 40 watt / kvadrat tum 2-1 / 2 tum längd | AD8YGV 4NKH2 LDC019491 / 4 "2.5 "29W / kvm i.40461SEK
TEMPCO LDC01950 Patronvärmare Diameter 1/4 tum 3 tum Längd | AD8YGW 4NKH3 LDC019501 / 4 "3"36W / kvm i.60350SEK
TEMPCO LDC00022 Patronvärmare Diameter 1/4 tum 4 tum Längd | AD8YGX 4NKH4 LDC000221 / 4 "4"36W / kvm i.100348SEK
TEMPCO LDC00025 Patronvärmare Diameter 1/4 tum 6 tum Längd | AD8YGY 4NKH5 LDC000251 / 4 "6"35W / kvm i.150404SEK
TEMPCO LDC00002 kassettvärmare 1-1 / 2 tum längd | AD8YGZ 4NKH6 LDC000023 / 16 "1.5 "30W / kvm i.20417SEK
TEMPCO LDC01951 Patronvärmare Diameter 3/8 tum 2 tum längd | AD8YHB 4NKH8 LDC019513 / 8 "2"31W / kvm i.60326SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDC00005 patronvärmare, diameter 3/16 tum, 3 tum längd
536SEK /enhet