SQUARE D QOU-serie strömbrytare, 120/240 VAC


Filter
Växelspänning: 120 / 240 VAC , Antal polacker: 2 , Fas: 1
StilModellTerminalanslutningAmpsStrömbrytartypBreddDC-spänningsvärdeDjupLängdMax. TrådstorlekPris (ex moms)
A
QOU2101021
Slits Box Lug (Line and Load)10Shuntresa2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG6 054 SEK
A
QOU2501021
Slits Box Lug (Line and Load)50Shuntresa2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG2 061 SEK
A
QOU2601021
Slits Box Lug (Line and Load)60Shuntresa2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG4 036 SEK
A
QOU2201021
Slits Box Lug (Line and Load)20Shuntresa2.25 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG4 316 SEK
B
QOU2125
Slitsbox Lug (icke-vändbar linje och belastning)125Standard1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG3 163 SEK
C
QOU2100
Slitsbox Lug (icke-vändbar linje och belastning)100Standard1.5 "60 VDC2.98 "4.05 "2/0 AWG1 741 SEK
C
QOU280
Slitsbox Lug (icke-vändbar linje och belastning)80Standard1.5 "60 VDC2.96 "4.45 "2/0 AWG1 835 SEK
B
QOU230VH
Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)30Hög avbrytande kapacitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG1 507 SEK
B
QOU260VH
Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)60Hög avbrytande kapacitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG3 608 SEK
B
QOU215
Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)15Standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG637 SEK
B
QOU225
Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)25Standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG637 SEK
D
QOU250
Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)50Standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG637 SEK
B
QOU215VH
Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)15Hög avbrytande kapacitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG3 958 SEK
B
QOU235
Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)35Standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG637 SEK
B
QOU220VH
Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)20Hög avbrytande kapacitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG3 573 SEK
B
QOU250VH
Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)50Hög avbrytande kapacitet1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG3 593 SEK
E
QOU210
Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)10Standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG637 SEK
B
QOU220
Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)20Standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG637 SEK
F
QOU230
Slits Box Lug (Vändbar linje och belastning)30Standard1.5 "48 VDC2.98 "4.05 "2 AWG637 SEK

QOU-serie strömbrytare, 120/240 VAC

Square D QOU-seriebrytare är konstruerade för installation i kommersiella och industriella elektriska enheter för skydd mot överström och kortslutningsförhållanden. Dessa brytare är integrerade med enhetsmonterade (lug / lug) anslutningar för snabb installation eller drift i valfritt läge och en dubbelpolig design, med en gemensam utlösningsenhet, som samtidigt öppnar båda stolparna. hej kommer vidare med en övercentrerad växlingsmekanism med snabb-snabb snabbbrytningsåtgärd som gör att handtaget kan stabiliseras mellan PÅ och AV-positioner när kretsen utlöses. Vissa modeller rymmer också shunt-utlösningar för manuell utlösning av brytaren med hjälp av en fjärrkontrollkälla (tryckknapp eller pilotanordning). Välj bland ett brett utbud av dessa produkter tillgängliga i nuvarande betyg upp till 125A på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?