Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO LDC00051 kassettvärmare 4-1 / 2 tum längd | AD8YHE 4NKJ2

TEMPCO LDC00051 Patronvärmare 4-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD8YHE Modell: LDC00051Korsreferens: 4NKJ2
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
464SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronvärmare
Diameter3 / 8 "
Blylängd10 "
Längd4.5 "
Max. Temp. Förmåga1200 grader F
Precisionshylsa Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Mantelmaterial304 Stainless Steel
Spänning120
Wattdensitet32W / kvm i.
Watt150

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLängdWattdensitetWattPris
TEMPCO LDC00015 Patronvärmare Diameter 1/4 tum 2 tum Längd | AD8YGU 4NKH1 LDC000151 / 4 "2"27W / kvm i.32366SEK
TEMPCO LDC01949 kassettvärmare 40 watt / kvadrat tum 2-1 / 2 tum längd | AD8YGV 4NKH2 LDC019491 / 4 "2.5 "29W / kvm i.40461SEK
TEMPCO LDC01950 Patronvärmare Diameter 1/4 tum 3 tum Längd | AD8YGW 4NKH3 LDC019501 / 4 "3"36W / kvm i.60350SEK
TEMPCO LDC00022 Patronvärmare Diameter 1/4 tum 4 tum Längd | AD8YGX 4NKH4 LDC000221 / 4 "4"36W / kvm i.100348SEK
TEMPCO LDC00025 Patronvärmare Diameter 1/4 tum 6 tum Längd | AD8YGY 4NKH5 LDC000251 / 4 "6"35W / kvm i.150404SEK
TEMPCO LDC00002 kassettvärmare 1-1 / 2 tum längd | AD8YGZ 4NKH6 LDC000023 / 16 "1.5 "30W / kvm i.20417SEK
TEMPCO LDC00005 Patronvärmare, diameter 3/16 tum, 3 tums längd | AD8YHA 4NKH7 LDC000053 / 16 "3"29W / kvm i.45536SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO LDC00051 Patronvärmare 4-1/2 tums längd
464SEK /enhet