Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPCO SHS80421 Silicon Rubber Strip Heater, 120V, 12 In Overall Length | AF2GJR 6THN9

TEMPCO SHS80421 Silikongummibandvärmare, 120V, 12 i total längd

Finns i lager
Artikel: AF2GJR Modell: SHS80421Korsreferens: 6THN9
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
1 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel bandvärmare
H x B över flänsar1/16 x 3 "
Blylängd10 "
MaterialSilikongummi
MonteringstypStandard
Total längd12 "
Fas1
Spänning120V
Watt360
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8516808000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tempco SHS80421 strip heater designed for efficient heat transfer on uneven or flat surfaces
    • Features a flexible silicone rubber body to conform well or mold around the shape and size of the machine
    • Withstands a maximum of 450 deg F ambient temperature
    • Unik design med ett avdragbart skyddsskikt för snabb och enkel installation

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdWattBreddPris
TEMPCO SHS80293 Strip-värmare 120v 2 tum längd | AF2GBD 6TFH7 SHS802932"102"491SEK
TEMPCO SHS80295 Strip-värmare 120v 2 tum längd | AF2GBF 6TFH9 SHS802952"202"476SEK
TEMPCO SHS80297 Strip värmare 3 tum längd silikon gummi | AF2GBH 6TFJ1 SHS802973"253"559SEK
TEMPCO SHS80299 Strip värmare 3 tum längd silikon gummi | AF2GBK 6TFJ3 SHS802993"453"559SEK
TEMPCO SHS80301 Strip värmare 3 tum längd silikon gummi | AF2GBM 6TFJ5 SHS803013"903"559SEK
TEMPCO SHS80303 Strip-värmare 6 tum längd 120v | AF2GBP 6TFJ7 SHS803036"906"1 098 kr
TEMPCO SHS80305 Strip-värmare 6 tum längd 120v | AF2GBR 6TFJ9 SHS803056"1806"1 099 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPCO SHS80421 Silikongummibandvärmare, 120V, 12 i total längd
1 098 kr /enhet