STA-KON Rc-serien, nylongaffelterminal


Filter
Färg kod: Gul , Anslutningsmaterial: Koppar , Kopplingstyp: Pressa , Max. Temp.: 221 grader F , Max. Spänning: 600V , Wire Range: 12 till 10 AWG
StilModellIsoleringstypTotal längdSömStud storlekTerminal typPris (ex moms)
A
RC10-10FS
Nylon1"lappade#10Flänsad1 232 SEK
B
RC10-10FL
Nylon1"lappade#10Låsa997 SEK
B
RC10-8FL
Nylon1"lappade#8Låsa912 SEK
C
RC10-10F
Nylon1"lappade#10Standard844 SEK
D
RC10-14F
Nylon1.12 "lappade1 / 4 "Standard1 193 SEK
B
RC10-14FL
Nylon1.12 "lappade1 / 4 "Låsa1 005 SEK
E
RC10-6F
Nylon0.97 "lappade#6Standard773 SEK
F
RC10-6FL
Nylon0.97 "lappade#6Låsa877 SEK
G
RC10-8F
Nylon1"lappade#8Standard1 144 SEK
A
RC10-8FS
Nylon0.97 "lappade#8Flänsad852 SEK
H
10RC-6F
Vinyl1.06 "lödd#6Standard932 SEK
H
10RC-8F
Vinyl1.09 "lödd#8Standard936 SEK
H
10RC-10F
Vinyl1.11 "lödd#10Standard838 SEK
H
10RC-14F
Vinyl1.15 "lödd1 / 4 "Standard1 090 SEK

Rc-serien, nylongaffelterminal

Gaffelterminaler i Sta-Kon RC-serien är elektriska kontakter idealiska för att upprätta säkra trådanslutningar i elpaneler. Dessa nylonklädda gaffelterminaler har kopparnoder för utmärkt elektrisk ledningsförmåga och krimpanslutningar för att minimera risken för lösa anslutningar och förhindra strömförlust. De tål en maximal temperatur och spänning på 221 grader F respektive 600V.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?