TEMPSET TECH 700-202 luftcirkulator Mobil Ej oscillerande | AF6XMA 20LU84

TEMPSET TECH 700-202 Air Circulator Mobil Ej oscillerande

Finns i lager
Artikel: AF6XMA Modell: 700-202Korsreferens: 20LU84

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
monterademonterade
Bearing TypeBoll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCAir Flex glasfiberförstärkt polymid
CFM hög12,867
Ledningslängd2ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerIndustriell, kommersiell
Fläkt RPM1725
SkyddsmaterialSpunnet aluminium
Höjd40.75 "
Husets materialSvetsat stål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur120 grader F
Max. Djup23 "
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1
Motorvarvtal1725
motortypStart med dubbla spänningskondensatorer
MonteringsplatsGolv
MonteringsstilMobil
Antal Blades8
Driftförstärkare13.4 / 6.8-6.7
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå100 dBA
Hastigheter1
Termisk skyddBil
Spänning115 / 208-230
Watt1610
Bredd31 "
TrådskyddsfinishNickelkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 61.65
Fartygets höjd (cm)111.76
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8414519090

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBlad Dia.CFM högAntal BladesDriftförstärkareAxel Dia.Ljud nivåTermisk skyddPris
TEMPSET TECH 700-203 luftcirkulator Mobil Ej oscillerande | AF6XLZ 20LU83 700-203124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBABil66 293 kr
TEMPSET TECH 700-204 luftcirkulator Mobil Ej oscillerande | AF6XMB 20LU85 700-2041/230 "13,000315.2 / 8.2-7.67 / 8 "95dBAAuto med manuell återställning54 871 kr
TEMPSET TECH 700-209 Luftcirkulator Mobil Ej oscillerande | AF6XMC 20LU86 700-209124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBABil57 149 kr
TEMPSET TECH 700-210 luftcirkulator Mobil Ej oscillerande | AF6XMD 20LU87 700-210124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBABil69 824 kr
TEMPSET TECH 700-156 luftcirkulator Mobil Ej oscillerande | AF6XME 20LU88 700-156124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBABil51 159 kr
TEMPSET TECH 700-230 luftcirkulator Mobil Ej oscillerande | AF6XMF 20LU89 700-230124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBABil70 357 kr
TEMPSET TECH 700-300 luftcirkulator Mobil Ej oscillerande | AF6XMG 20LU90 700-300124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBABil75 095 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPSET TECH 700-202 Air Circulator Mobil Ej oscillerande
53 445 kr /enhet