TEMPSET TECH Mobil luftcirkulator


Filter
monterade: monterade , Lagertyp: Boll , Bladmaterial: Air Flex glasfiberförstärkt polymid , Sladdlängd: 2ft. , Drive Typ: Direkt , Fläkt RPM: 1725 , Husmaterial: Svetsat stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 120 grader F , Motorvarvtal: 1725 , Motortyp: Start med dubbla spänningskondensatorer , Monteringsplats: Golv , Monteringssätt: Mobil , Oscillerande/Icke-oscillerande: Icke-oscillerande , Fas: 1 , Hastigheter: 1 , Spänning: 115 / 208-230 , Wire Guard Finish: Nickelkrom
StilModellMotor HPBlad Dia.CFM högAntal BladesDriftförstärkareAxel Dia.Ljud nivåTermisk skyddPris (ex moms)
A
700-202
124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100 dBABil53 445 SEK
B
700-209
124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBABil57 149 SEK
C
700-156
124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBABil51 159 SEK
D
700-300
124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBABil75 095 SEK
E
700-203
124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBABil66 293 SEK
F
700-210
124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBABil69 824 SEK
G
700-230
124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBABil70 357 SEK
H
700-204
1/230 "13,000315.2 / 8.2-7.67 / 8 "95dBAAuto med manuell återställning54 871 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?