Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TEMPIL 28019 Temperaturindikator Stick 250 grader F | AH8ZJC 39DM55

TEMPIL 28019 Temperaturindikatorstav 250 grader F

Finns i lager
Artikel: AH8ZJC Modell: 28019Korsreferens: 39DM55

Få det Maj 15, Onsdag
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
362SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturindikator Stick
Temp. Räckvidd250 grader F
Tipsstorlek3 / 8 "
TipsstilFlat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddPris
TEMPIL 28000 temperaturindikator Stick 100 grader F | AH8ZHV 39DM48 28000100 grader F362SEK
TEMPIL 28005 Temperaturindikator Stick 125 grader F | AH8ZHW 39DM49 28005125 grader F362SEK
TEMPIL 28006 Temperaturindikator Stick 150 grader F | AH8ZHX 39DM50 28006150 grader F362SEK
TEMPIL 28009 Temperaturindikator Stick 175 grader F | AH8ZHY 39DM51 28009175 grader F362SEK
TEMPIL 28012 temperaturindikatorstav 200 grader F | AH8ZHZ 39DM52 28012200 grader F387SEK
TEMPIL 28014 Temperaturindikator Stick 213 grader F | AH8ZJA 39DM53 28014213 grader F362SEK
TEMPIL 28016 Temperaturindikator Stick 225 grader F | AH8ZJB 39DM54 28016225 grader F340SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TEMPIL 28019 Temperaturindikatorstav 250 grader F
362SEK /enhet