TENNSCO BX1118 Lådfack 17 x 11-1/8 x 4-9/16 tum Grå | AB3WAA 1VL71

TENNSCO BX1118 lådfack 17 x 11-1/8 x 4-9/16 tum grå

Finns i lager
Artikel: AB3WAA Modell: BX1118Korsreferens: 1VL71

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

327SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLådkorg
FärgGrå
Material22 ga Stål
Utanför höjd4 9 / 16 "
Utanför längd17 "
Utanför bredd11.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.38
Fartygets höjd (cm)24.64
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)57.91
HS-kod9403908041
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför längdUtanför breddPris
TENNSCO BX1112 Lådkorg 11 x 11-1 / 8 x 4-9 / 16 tum grå | AB3VZZ 1VL70 BX111211 "11.125 "279SEK
TENNSCO BX512 Lådkorg 11 x 5-1 / 2 x 4-9 / 16 tum grå | AB3WAB 1VL72 BX51211 "5.5 "188SEK
TENNSCO BX518 lådfack 17 x 5-1/2 x 4-9/16 tum grå | AB3WAC 1VL73 BX51817 "5.5 "227SEK
TENNSCO BX812 Lådkorg 11 x 8-1 / 4 x 4-9 / 16 tum grå | AB3WAD 1VL74 BX81211 "8.25 "223SEK
TENNSCO BX818 Lådkorg 17 x 8-1 / 4 x 4-9 / 16 tum grå | AB3WAE 1VL75 BX81817 "8.25 "268SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO BX1118 lådfack 17 x 11-1/8 x 4-9/16 tum grå
327SEK /enhet