TENNSCO OS7124SD Förvaringsskåp för garderob Sand 36 tum Bredd x 24 tum Djup | AH9BKT 39FT19

TENNSCO OS7124SD Garderob Förvaringsskåp Sand 36 tums bredd x 24 tums djup

Artikel: AH9BKT Modell: OS7124SDKorsreferens: 39FT19
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStorage Skåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
SkåpfärgSand
Skåpdjup24 "
Skåpets höjd72 "
Skåpets bredd36 "
FinishPulverlackat
Mätare24
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
HöjdintervallFull längd
MaterialStål
Antal hyllor5
Antal dörrar0
Antal lådor0
Hyllkapacitet200 lb.
Styrka BetygKommersiell
StilGarderob

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.9784
Fartygets höjd (cm)188.72
Fartygets längd (cm)69.85
Fartygets bredd (cm)97.79
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hjul ingår: Nej
    • Metod för konstruktion: Svetsad
    • Låsskåp: Nej

Produktvarianter

ProduktModellSkåpfärgSkåpets höjdSkåpets breddMätareHyllkapacitetPris
TENNSCO OS7114BK Garderob Förvaringsskåp Svart 36 tum Bredd x 18 tum Djup x72 tum Höjd | AH9BKH 39FT10 OS7114BKSvart72 "36 "24150 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7114LG Garderob förvaringsskåp ljusgrå 18 tum djup | AH9BKJ 39FT11 OS7114LGLjusgrå72 "36 "24150 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7114MG Garderob Förvaringsskåp Medium Grå 18 tum Djup | AH9BKK 39FT12 OS7114MGMedium grå72 "36 "24150 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7114PY Garderob Förvaringsskåp Champagne / Putty 18 tum Djup | AH9BKL 39FT13 OS7114PYChampagne / kitt72 "36 "24150 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7114SD Förvaringsskåp för garderob Sand 150 kg 18 tum djup | AH9BKM 39FT14 OS7114SDSand72 "36 "24150 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7124BK Garderob Förvaringsskåp Svart 24 tum Djup x 72 tum Höjd | AH9BKN 39FT15 OS7124BKSvart72 "36 "24200 lb.-
RFQ
TENNSCO OS7124LG Förvaringsskåp för garderob ljusgrå 24 tum djup | AH9BKP 39FT16 OS7124LGLjusgrå72 "36 "24200 lb.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO OS7124SD Garderob Förvaringsskåp Sand 36 tums bredd x 24 tums djup