TENNSCO PQ2-4824P Perforerad hyllstål 22 Gauge Grå | AF4KYF 8ZHY8

TENNSCO PQ2-4824P Perforerad hylla Stål 22 Gauge Grå

Finns i lager
Artikel: AF4KYF Modell: PQ2-4824PKorsreferens: 8ZHY8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

943SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPerforerad industriell hylla
MontageOmonterad
FärgGrå
Djup24 "
FinishPulverlack
Mätare22
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
Höjd1 5 / 16 "
MaterialStål
Hyllkapacitet250 lb.
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHyllkapacitetBreddPris
TENNSCO PQ2-3612P Perforerad hyllstål 22 Gauge Grå | AF3YYV 8G262 PQ2-3612P12 "450 lb.36 "541SEK
TENNSCO PQ2-3624P Perforerad hyllstål 22 Gauge Grå | AF3YYW 8G263 PQ2-3624P24 "400 lb.36 "839SEK
TENNSCO PQ2-4818P Perforerad hyllstål 22 Gauge Grå | AF3YYX 8G264 PQ2-4818P18 "300 lb.48 "755SEK
TENNSCO PQ2-4812P Perforerad hylla Stål 22 Gauge Grå | AF4RKU 9GMY4 PQ2-4812P12 "300 lb.48 "573SEK
TENNSCO PQ2-3618P Perforerad hyllstål 22 Gauge Grå | AF4UMU 9KFE8 PQ2-3618P18 "450lb.36 "719SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO PQ2-4824P Perforerad hylla Stål 22 Gauge Grå
943SEK /enhet