TENNSCO QCH5-4812AB Stängt hylltillägg 87 In H 48 In W 12ind | AF6BVL 9WD06

TENNSCO QCH5-4812AB Closed Shelving Add-on 87 In H 48 In W 12ind

Artikel: AF6BVL Modell: QCH5-4812ABKorsreferens: 9WD06
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

5 816 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd hylla Tilläggsenhet
Strålkapacitet650 lb.
FärgGrå
Däckmaterialspånskiva
Djup12 "
FinishPulverlack
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
Höjd87 "
Material20 ga Stål
Antal hyllor5
Hylljusteringar1-1 / 2 "steg
Hyllkapacitet650 lb.
HyllstilSingel rak
Bredd48 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 48.375
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)220.98
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO QCH5-4812AB Closed Shelving Add-on 87 In H 48 In W 12ind
5 816 kr /enhet