BALDOR MOTOR Dirty Duty Motors, fotmonterade, TEFC, trefas


Filter
Bastyp: Stel , Nedbrytningsmoment: 13.5 LB-FT , Duty Rating: KONT , Avsluta: Genomskinligt lager , Ram: 56 , Rammaterial: Stål , Isoleringsklass: F , Max. Fart: 2,700 rpm , Antal polacker: 4 , Fas: 3 , Starttyp: Direkt online , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellFartAmpsFulllastförstärkareSpänningmotortypProduktionTotal längdEffektfaktorPris (ex moms)
A
DM3538
1,725 rpm1.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 VDen 0.9460 V 230 V.3420M0.500 hk11.35 "6910 647 SEK
A
EDM3546
1,760 rpm3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 VDen 1.5230 V 460 V.3520M1.000 hk12.29 "7116 599 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?