Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TENNSCO QS-3618 Extra Hylla Stål 22 Gauge Sand | AB2GVL 1LYT1

TENNSCO QS-3618 Extra hylla stål 22 gauge sand

Finns i lager
Artikel: AB2GVL Modell: QS-3618Korsref: 1LYT1
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
576SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylla
MontageOmonterad
FärgSand
Djup18 "
FinishPulverlack
Mätare22
Grön certifiering eller annat erkännandeSCS Indoor Advantage Certifierad
Höjd1 5 / 16 "
MaterialStål
Hyllkapacitet750 lb.
Bredd35.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.275
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod7323999080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDjupHyllkapacitetBreddPris
TENNSCO QS-3612 Extra Hylla Stål 22 Gauge Sand | AB2GVK 1LYR9 QA 361212 "750 lb.35.25 "432SEK
TENNSCO QS-3624 Extra Hylla Stål 22 Gauge Sand | AB2GVM 1LYT2 QA 362424 "700 lb.35.25 "692SEK
TENNSCO QS-4812 Extra Hylla Stål 22 Gauge Sand | AB2GVN 1LYT3 QA 481212 "500 lb.47.25 "576SEK
TENNSCO QS-4818 Extra hylla stål 22 gauge sand | AB2GVP 1LYT4 QA 481818 "500 lb.47.25 "672SEK
TENNSCO QS-4824 Extra hylla stål 22 gauge sand | AB2GVQ 1LYT5 QA 482424 "450 lb.47.25 "841SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TENNSCO QS-3618 Extra hylla stål 22 gauge sand
576SEK /enhet